- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 固定帯
- 医療用 三角巾のおすすめ人気ランキング
医療用 三角巾のおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新30件の「医療用 三角巾」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角巾 骨折」、「医療 アームスリング」、「三角巾 105 105 150」などの商品も取り扱っております。
肌ざわりの良い晒木綿を使用した三角巾です。
骨折時に腕を吊るなど、体のあらゆる部分のケガに対して使用できます。
材質コットン 100%
親指支えとマジックテープで腕の抜けを防止します。
左右兼用で、調節自在のフリーサイズ。
サイズ大適合範囲(前腕の長さ)約38cm
1人でも簡単に装着でき、安定した患部の保持・安静が得られます。ショルダーストラップの食い込みを軽減する位置調節可能なパッド付。
肩から肘の距離を、一定に保ちます。パッドの採用により、肩への負担を軽減しました。
包帯種類その他仕様左右兼用材質本体/ナイロン、バックル/POM(ポリアセタール)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、パッド/PE(ポリエチレン)洗濯方法洗濯可(手洗い)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)三角巾 調理用 給食 飲食店 厨房
給食センターや調理実習など、衛生管理が求められる現場に最適な三角巾です。ポリエステル高混率で、しわになりにくく、毎日の洗濯にも強い耐久性。シャツにも使われるブロード素材を使用し、ソフトな付け心地で長時間の作業も快適です。
用途厨房・給食事業向けユニフォーム色ホワイト生地ブロード性別男女兼用
メッシュ素材で通気性に優れていますので、快適に使用できます。
上肢ギブス使用時の腕部保持に適しています。
ホルダー上部の面ファスナーと親指固定紐で腕の抜けを防止します。
紐の長さ調節が容易にできます。
仕様左右兼用材質ポリエステル・ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)サイズフリーホルダー寸法(mm)210×400洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
¥579税込¥637
当日出荷
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)三角巾 調理用 飲食店 制服 ユニフォーム
カフェやレストランなどの飲食サービスにぴったりな三角巾です。シンプルなデザインで場所を選ばず、厨房やホールスタッフのユニフォームとしておすすめ。塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。ブラック・ベージュ・レッドの3色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームサイズF
一人で簡単に着脱できる。骨折時の腕つり、片マヒの方の肩関節保持に使用できます。
材質綿・ナイロン・ポリウレタン身長(cm)145~185左右区別左右兼用
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
アルトコーポレーションキレイな三角巾(光触媒加工)
ヒカリが当たるだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイな三角巾」
「光触媒加工」のガイアクリーン。繊維の表面の二酸化チタンのはたらきにより、雑菌の繁殖やニオイを防ぎます。太陽光や蛍光灯など、紫外線のあるところで効果を発揮。
仕様制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン)混率(%)ポリエステル/65、コットン/35寸法(幅W×長さL)(cm)98×49生地制電バーバリーRoHS指令(10物質対応)対応
天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。
繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。
約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。
伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。
高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス包帯種類伸縮包帯